※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 研究関連用品・実験用必需品
イシグロの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
イシグロの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33353514
品番
IVL-SYST-M40-25A
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コンパクトで低圧力損失です。
アズワン品番
3-8880-05
種別
#40 25A
呼び径
25A
メッシュ
#40
材質
本体/SCS13A、スクリーン/SUS304、ガスケット/PTFE
最高使用温度(℃)
180
最高使用圧力(MPa)
1.96
適合流体
蒸気・気体・液体
RoHS指令(10物質対応)
対応