イシグロ
イシグロの 研究関連用品・実験用必需品
イシグロの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
イシグロの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33353663
品番
IVL-S-12-BS
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
仕様
ソロバン玉
種別
Φ12mm
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
アズワン品番
3-8882-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口外径(Φmm)
12