イシグロ
イシグロの 研究関連用品・実験用必需品
イシグロの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
イシグロの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33353715
品番
IVL-PE-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
樹脂管用ポリ玉
種別
Φ6mm
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
アズワン品番
3-8884-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口外径(Φmm)
6