イシグロ
イシグロの 研究関連用品・実験用必需品
イシグロの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
イシグロの 実験研究用配管材ユニオン
リング式銅管用継手 L型フレアードユニオン IVL-RCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33354013
品番
IVL-RC-6400-BS
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アズワン品番
3-8891-04
種別
Φ12mm
仕様
L型フレアードユニオン
接続口外径(Φmm)
12
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
最大圧力(MPa)
3.43
使用流体
油・水・空気等
RoHS指令(10物質対応)
対応