※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 研究関連用品・実験用必需品
イシグロの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
イシグロの 実験研究用配管材ユニオン
黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33354108
品番
IVL-LC-2301R-BS
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
種別
Φ10mm R1/8
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
ねじ規格
R1/8
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
アズワン品番
3-8894-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口外径(Φmm)
10