※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33354117 品番 IVL-LC-2302R-BS
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
種別Φ10mm R1/4 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 ねじ規格R1/4 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 アズワン品番3-8894-02 RoHS指令(10物質対応)対応 接続口外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする