※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 研究関連用品・実験用必需品
イシグロの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
イシグロの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33354415
品番
IVL-SLB-09A15-10A
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
適合ホース内径×外径(Φmm)
9×15
全長(mm)
59
最大径(Φmm)
31
最高使用圧力(MPa)
2
種別
10A 3/8
仕様
樹脂袋ナット+真鍮ネジ
アズワン品番
3-9387-02
RoHS指令(10物質対応)
対応