※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空ポンプ・真空ユニット
スクロールポンプ XDSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33354826
品番
A73001983
参考基準価格(税別)
¥1,768,160
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
476×333×397
質量(kg)
48
電圧(V)
単相100/200
電源
AC
到達圧力(Pa)
1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
583
吐出口径
NW40
アズワン品番
3-744-05
騒音値(dB)(50/60Hz)
57
吸込口径
NW40
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
スクロール形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。