※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の エンコーダ
ロータリーエンコーダ E50シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33355438
品番
E50S8-3600-3-N-24
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アズワン品番
4-213-06
質量(g)
約363(約275)
周波数(kHz)
300
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸
シャフト形
分解能
3600P/R
電源電圧(V)
12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)
保護等級
IP50(IEC規格)
制御出力
NPN
使用周囲温度(℃)
-10〜70℃、保存時:-25〜85℃
接続ケーブル
接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)
8
起動トルク
70gf.cm以下(0.00686N.m以下)
使用周囲湿度
35〜85%RH、保存時:35〜90%RH
取得規格
CE、UKCA、EAC
出力相
A、B、Z