※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の タイマ/タイムスイッチ
AUTONICS(オートニクス)の アナログタイマ
アナログタイマー 8ピンタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33355657
品番
AT8N
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
付属品
ブラケット
質量(g)
86.71
動作方式
時間設定
電源電圧(V)
100-240AC、24-240DC
制御出力
制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c)
使用周囲温度(℃)
-10〜55、保存時:-25〜65(F180氷結または結露しないこと)
設定範囲
0.05〜0.5秒、0.1〜1秒、0.5〜5秒、1〜10秒、0.05〜0.5分、0.1〜1分、0.5〜5分、1〜10分、0.05〜0.5時間、0.1〜1時間、0.5〜5時間、1〜10時間、5〜50時間、10〜100時間
端子構造
8ピンプラグ
動作時間
POWER ON START
出力動作
POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL
アズワン品番
4-220-01
各種認証
CE、UKCA、UL、EAC
使用周囲湿度(%RH)
35〜85、保存時:35〜85(凍結または結露しないこと)