※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
AUTONICS(オートニクス)の デジタルパネルメータ
パネルメーター MT4Wシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33355736
品番
MT4W-AA-1N
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
取付方式
盤面取付
入力種類
交流電流
入力電圧(V)
-
電源電圧(V)
DC12-24
表示桁数
4桁
入力電流(A)
0〜5
アズワン品番
4-221-04