オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 BOX入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33356104
品番
BX90
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ袋
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
HD
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
アズワン品番
7-3359-03