CDG1BN50-550Z-A93L3 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-550Z) SMC 33356146

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-550Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33356146
品番
CDG1BN50-550Z-A93L3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,940
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
550

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33356146CDG1BN50-550Z-A93L336351813MKG63-20RNZ-M9BWLCDG1BN50-550Z-A93L3 ロータリクランプシリンダ(MKG63-~) SMC 36351813ロータリクランプシリンダ(MKG63-~)SMC1個
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする