CDG1BN50TF-60Z CD Series(CDG1BN50TF) SMC 33359917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN50TF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)60
内容量1個注文コード33359917品番CDG1BN50TF-60Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,360
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33359917CDG1BN50TF-60Z36405092MUB40-15DZCDG1BN50TF-60Z プレートシリンMUシリーズ (MUB40-~) SMC 36405092プレートシリンMUシリーズ (MUB40-~)SMC1個
8,398
税込9,238
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする