※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BN50TF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
100
20
75
150
260
500
1320
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33359926
品番
CDG1BN50TF-100FZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,960
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33359926
CDG1BN50TF-100FZ
36405004
MUB40-100DMZ
プレートシリンMUシリーズ (MUB40-~)
SMC
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)