サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
ひも付きゴミ袋 半透明 HMTHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
33363743
品番
HMTH-30
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ひもが付いているため、容易にゴミ出しができます。
容量(L)
30
色
半透明
厚さ(mm)
0.03
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
500×700
アズワン品番
3-8792-05