サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
ひも付きゴミ袋 半透明 HMTHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
33363759
品番
HMTH-45
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ひもが付いているため、容易にゴミ出しができます。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.03
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
3-8792-06