サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
ひも付きゴミ袋 半透明 HMTHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
33363768
品番
HMTH-70
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ひもが付いているため、容易にゴミ出しができます。
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.04
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
アズワン品番
3-8792-07