安全ブーツ 軽量・ソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード33367189 品番R2-54 26.0cm
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性が高く1100℃の炎にも延焼しません。耐滑区分「4」です。優れた屈曲性で軽量・ソフトな足あたりです。

形状ハイカット 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴 種別26cm サイズ(cm)26 アズワン品番3-8461-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする