ドンケル
ドンケルの セーフティスニーカー
ドンケルの ハイカットセーフティスニーカー
安全ブーツ 軽量・ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
注文コード
33367225
品番
R2-54 28.0cm
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性が高く1100℃の炎にも延焼しません。耐滑区分「4」です。優れた屈曲性で軽量・ソフトな足あたりです。
形状
ハイカット
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
種別
28cm
サイズ(cm)
28
アズワン品番
3-8461-10