※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バックスノ
バックスノの ドライバー/ビット
バックスノの ドライバー
バックスノの 防爆ドライバー
防爆プラスドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33369937
品番
RBD-3-200
参考基準価格(税別)
¥11,730
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
各種ネジの締め付け、取り外し作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
先端形状
プラス
先端サイズ(#)
No.3
全長(mm)
305
軸長(mm)
200
材質(軸)
ベリリウム銅合金
種別
200×305
商品構成
単品
アズワン品番
61-9572-05