※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バックスノ
バックスノの ドライバー/ビット
バックスノの ドライバー
バックスノの 防爆ドライバー
防爆マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33369973
品番
RBD-200
参考基準価格(税別)
¥12,260
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
各種ネジの締め付け、取り外し作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
8
全長(mm)
305
軸長(mm)
200
材質(軸)
ベリリウム銅合金
種別
-8
商品構成
単品
アズワン品番
61-9572-09