※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フォラケア・ジャパン
フォラケア・ジャパンの 研究関連用品・実験用必需品
フォラケア・ジャパンの はさみ/カミソリなど
フォラケア・ジャパンの 実験研究用解剖セット
実験動物用血糖測定器 おしえて!グル子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33370445
品番
SUGL-001
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様
必要検体量(μL):1.1
寸法(mm)
W49×H14×L95
質量(g)
約42
電源
DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定時間
5秒
記憶容量
最大400回分
アズワン品番
3-9326-01
対象動物
マウス・ラット