※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の オフィス機器
brother(ブラザー)の ラベルプリンタ
brother(ブラザー)の ラベルプリンタ本体
感熱ラベルプリンター 157×150×68mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33370935
品番
PT-D210
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
7文字1行の見やすい大型ディスプレイです。最高20mm/秒の高速印刷です。JIS第1・第2水準漢字をフルサポートしています。
質量(g)
約490
消費電力(W)
ACアダプター使用時:約6
電源
ACアダプター(同梱)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
入力方式
ローマ字入力
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×150×68
書体
ゴシック・明朝
オートパワーオフ
操作終了後5分
文字サイズ
3サイズ
フォント
ドットイメージフォント(16ドット〜48ドット)
印刷方式
熱転写方式
アズワン品番
3-9259-01