※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマ αΩβ 石英セル スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
光路長(mm)
40
注文コード
33372089
品番
6030-40-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
光路長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
透過面:2
仕様
フタ仕様:フタ
幅(mm)
12.5
容量(mL)
14
高さ(mm)
45
材質(本体)
ガラス
タイプ
スタンダード
奥行(mm)
42.5
光路長(mm)
40
波長範囲(nm)
360~2500
材質(フタ)
PTFE
アズワン品番
3-9532-03
BASE(mm)
1.5
透過面
2
光路幅(mm)
9.5