曜日別特売
100-40-20 ヘルマ αΩβ 石英セル スタンダード ヘルマ 33372204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルマ αΩβ 石英セル スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個光路長(mm)40注文コード33372204品番100-40-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
用途透過面:2仕様フタ仕様:フタ幅(mm)12.5容量(mL)14高さ(mm)45材質(本体)ガラスタイプスタンダード奥行(mm)42.5光路長(mm)40波長範囲(nm)320~2500材質(フタ)PTFEアズワン品番3-9534-06BASE(mm)1.5透過面2光路幅(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする