※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマ αΩβ 石英セル セミマイクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
1.4
1.4
7
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33372247
品番
6040-UV-10-531
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
透過面:2
仕様
フタ仕様:フタ
幅(mm)
12.5
容量(mL)
1.4
高さ(mm)
45
材質(本体)
石英ガラス
タイプ
セミマイクロ
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
260~2500
材質(フタ)
PTFE
アズワン品番
3-9535-02
BASE(mm)
3.2
透過面
2
光路幅(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33372247
6040-UV-10-531
33141114
SU2
スタルナ石英セル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
1個
¥
46,980
税込
¥
51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)