※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマ αΩβ 石英セル ウルトラマイクロ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(mL)
0.16
0.1
0.05
アズワン品番
3-9538-02
3-9538-03
3-9538-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33372335
品番
105-200-85-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
用途
透過面:2
仕様
フタ仕様:栓、中心の高さ(mm):8.5 ※セル底部から試料室の中心部までの距離
幅(mm)
12.5
容量(mL)
0.16
高さ(mm)
45
材質(本体)
石英ガラス
タイプ
ウルトラマイクロ
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
200~2500
材質(フタ)
PE
アズワン品番
3-9538-02
透過面
2
光路幅(mm)
8×2(窓サイズ)