※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマ αΩβ 石英セル マイクロ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
容量(mL)
0.4
注文コード
33372396
品番
115-10-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
透過面:2
仕様
フタ仕様:栓
幅(mm)
12.5
容量(mL)
0.4
高さ(mm)
40
材質(本体)
石英ガラス
タイプ
マイクロ
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
200~2500
材質(フタ)
PTFE
アズワン品番
3-9539-03
BASE(mm)
1.25
透過面
2
光路幅(mm)
2