※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルマ
ヘルマ αΩβ 石英セル セミマイクロブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
1
1
1.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33372457
品番
108B-10-40
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
用途
透過面:2
アズワン品番
3-9541-01
仕様
フタ仕様:フタ
幅(mm)
12.5
容量(mL)
1
高さ(mm)
45
材質(本体)
石英ガラス
タイプ
セミマイクロブラック
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
200~2500
材質(フタ)
PTFE
BASE(mm)
9
透過面
2
光路幅(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33372457
108B-10-40
62068074
104-B-10-40
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラック
ヘルマ
1個
¥
65,980
税込
¥
72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)