室内液晶温度シール 可逆性

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード33372816 品番16LR25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,010

現在温度が緑色に変色しますので、確認しやすいです。気になる温度を確認したい場所に、気軽に貼り付けられます。

仕様【表示間隔】5℃、【反応性】1秒 寸法(mm)20×132 精度(℃)±1 変色温度(℃)25〜100 アズワン品番3-9299-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33372816 16LR25 53277675 16LR-25 室内液晶温度シール ミクロン 室内液晶温度シール ミクロン 1ケース(10枚) 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33372816
2019-08-16
用途:
分電盤への貼りつけ
秀和ビルメンテナンス株式会社 様 (建設業・工事業)

日常巡回時に容易に温度確認ができるため、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする