※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEPAフィルタ □610mmタイプ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33373288 品番 UF-H13-80HF
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。

仕様耐熱性(℃):常温用、定格風量:16.6m3/min、圧力損失(Pa):220以下(最終400)、捕集量(g):510、捕集効率(μm):99.99%(0.3) 質量(kg)5 外寸法(mm)610×610×150 アズワン品番3-740-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする