※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユー・イー・エス
ユー・イー・エスの 排気・クリーン装置
HEPAフィルタ □610mmタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33373297
品番
UF-H13-80FL
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。
仕様
耐熱性(℃):常温用、定格風量:25.0m3/min、圧力損失(Pa):220以下(最終400)、捕集量(g):1200、捕集効率(μm):99.99%(0.3)
質量(kg)
8.5
外寸法(mm)
610×610×292
アズワン品番
3-740-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000