※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユー・イー・エス
ユー・イー・エスの 排気・クリーン装置
HEPAフィルタ □610mmタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33373306
品番
UF-H13-250HF
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。
仕様
耐熱性(℃):250、定格風量:16.6m3/min、圧力損失(Pa):200以下(最終400)、捕集量(g):510、捕集効率(μm):99.99%(0.3)
質量(kg)
7.5
外寸法(mm)
610×610×150
アズワン品番
3-740-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000