※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユー・イー・エス
ユー・イー・エスの 排気・クリーン装置
HEPAフィルタ □610mmタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸法(mm)
610×610×292
アズワン品番
3-740-04
注文コード
33373315
品番
UF-H13-250FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180,000
この商品は
外寸法・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。
仕様
耐熱性(℃):250、定格風量:33.3m3/min、圧力損失(Pa):200以下(最終500)、捕集量(g):1200、捕集効率(μm):99.99%(0.3)
質量(kg)
12.5
外寸法(mm)
610×610×292
アズワン品番
3-740-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000