※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
設備転倒ストッパー MSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33373577
品番
MS-802M
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
重量級設備の転倒・移動を防止します。レベルアジャスターを挟んで床面に接着固定するため、穴あけ工事が不要です。
寸法(mm)
240×280×65
質量(kg)
約2.0、【転倒防止対象物】200以下/個
適合径(Φmm)
【アジャスター】20以下
質量(kg/個)
【移動防止対象物】400kg以下/個
高さ調節
30〜40mm
アズワン品番
3-9281-01
耐震性
震度6強