※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
フレキシブルジョイント MSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33373604
品番
MS-202L
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間が広い場合にご使用ください。
種別
転倒・移動防止具
質量(kg)
約1.2、【対象物】300以下/個
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×210
アズワン品番
3-9282-02
耐震性
震度6強