丸善
HGS分子構造模型セット 有機化学
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
たま:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-H(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本、C-Cl(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青6個、緑6個)、pm単位の物差し:1個
注文コード
33374058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
アズワン品番
3-8476-03
種別
HGS分子構造模型 実習用 C型セット
セット内容
たま:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-H(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本、C-Cl(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青6個、緑6個)、pm単位の物差し:1個
仕様
有機化学実習用C型セット