※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様回転軸左 注文コード33374146 品番LB204-54
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。

寸法(mm)63.4×36.6×31.7 最大カウント数毎分1000回 桁数5桁 質量(g)60 仕様回転軸左 アズワン品番3-8768-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
シートカット用メーター
有限会社吉野塗装店 様 (建設業・工事業)

マーキングシートやシートの長さを測るローラー代のメーターが壊れたので交換した CM単位が10CM単位になってしまったが 使用可能なのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
1人が参考にしています
2022-11-11

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする