KVT-1260 NA 応接用センターテーブル 弘益 33375126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

応接用センターテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33375126 品番KVT-1260 NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

応接ソファと使用できるセンターテーブルです。

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×420 質量(kg)18.7 最大耐荷重(kg)30 材質木製 寸法(mm)1200×600×420 耐荷重(kg)30 あり 材質(天板)フラッシュ加工(26.6mm厚)突板貼り アズワン品番3-8740-01 折り畳み可否不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする