※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弘益
弘益の デスク・テーブル
弘益の センターテーブル・リビングテーブル
応接用センターテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33375135
品番
KVT-1260 WN
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
応接ソファと使用できるセンターテーブルです。
色
ウォールナット
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×420
質量(kg)
18.7
最大耐荷重(kg)
30
材質
木製
寸法(mm)
1200×600×420
耐荷重(kg)
30
棚
あり
材質(天板)
フラッシュ加工(26.6mm厚)突板貼り
アズワン品番
3-8740-02
折り畳み可否
不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000