※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
香彩堂
香彩堂の 避難用品
香彩堂の 保護具
Mzコンパクメット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
33375354
品番
CPM-Hi1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ヘルメットを三分割して組立・ 収納できるタイプで強度に勝り、飛来・落下物、墜落時保護用と二つの国家検定を取得しています。
種別
ホイッスル付
材質
【ヘルメット】耐衝撃用ABS樹脂
収納時寸法(mm)
D290×W235×H85
アズワン品番
62-3618-38
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×290×154