※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ
三菱ケミカルアクア・ソリューションズの 純水製造・純水関連
三菱ケミカルアクア・ソリューションズの カートリッジ純水器
カートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
樹脂量(L)
1
注文コード
33376063
品番
C-1P
参考基準価格(税別)
¥95,200
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
樹脂量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
出入り口ホース、水質計(KK-5型)
種別
卓上タイプ
電源
AC100V 50/60Hz
最高使用圧力(MPa)
0.3
標準流量(L/h)
5〜40 ※採水量は原水の電気伝導率が150μS/cmを目安にしています。
ホース長さ(m)
1.5(2本)
寸法(Φ×mm)
105×295
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
9×14
アズワン品番
3-9560-01
運転質量(kg)
3.5
樹脂量(L)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※内筒使い捨て方式です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000