※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 樹脂量(L)2 注文コード33376079 品番C-2P
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は樹脂量など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品出入り口ホース、水質計(KK-5型) 種別卓上タイプ 電源AC100V 50/60Hz 最高使用圧力(MPa)0.3 標準流量(L/h)10〜80 ※採水量は原水の電気伝導率が150μS/cmを目安にしています。 ホース長さ(m)1.5(2本) 寸法(Φ×mm)105×435 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×14 アズワン品番3-9560-02 運転質量(kg)5.5 樹脂量(L)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※内筒使い捨て方式です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする