曜日別特売
No.429 桐製ガラスフタ式標本箱 志賀昆虫普及社 33376639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

桐製ガラスフタ式標本箱

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法(mm)358×267×60
内容量1箱注文コード33376639品番No.429
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)358×267×60材質本体/桐、天板/ガラス、中敷き/コルク仕様大型アズワン品番3-9433-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33376648
2020-09-08
用途: 昆虫標本の保管

非常に高品質で密封性も良く、バックが白色なので標本の視認性にも優れており、満足度の高い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする