No.182-1 三角ケース 金属製 志賀昆虫普及社 33376736

三角ケース 金属製

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
3-9426-01
注文コード
33376736
品番
No.182-1
参考基準価格(税別)¥4,810販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

蝶やトンボなどを三角紙におさめ、一時保管するためのケースです。

アズワン品番
3-9426-01
材質
ブリキ
寸法(mm)
150×200×50
質量(g)
250
規格
特大型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする