自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33377059
品番
S3171-037-22.0
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
男女兼用で着用シーンを選ばないセーフティシューズです。シンプルなデザインで、配色が特徴です。踵部分に反射パイピングをしており、視認性に優れます。
形状
ミドルカット
甲被タイプ
紐タイプ
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
種別
22.0cm
色
ホワイト
サイズ(cm)
22
アズワン品番
3-730-01