自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
種別
25.0cm
注文コード
33377113
品番
S3171-037-25.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
サイズ・色・種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用で着用シーンを選ばないセーフティシューズです。シンプルなデザインで、配色が特徴です。踵部分に反射パイピングをしており、視認性に優れます。
形状
ミドルカット
甲被タイプ
紐タイプ
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
種別
25.0cm
サイズ(cm)
25
アズワン品番
3-730-07