※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3171-037-25.5 セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ 自重堂 33377129 S3171-037-25.5 セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ 自重堂 33377129

セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 種別25.5cm 注文コード33377129 品番S3171-037-25.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,830
この商品はサイズ・色・種別など14種類から選べます 他の種類を見る

男女兼用で着用シーンを選ばないセーフティシューズです。シンプルなデザインで、配色が特徴です。踵部分に反射パイピングをしており、視認性に優れます。

形状ミドルカット 甲被タイプ紐タイプ 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 種別25.5cm サイズ(cm)25.5 アズワン品番3-730-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする