自重堂
セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
23.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33377226
品番
S3171-044-23.5
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
男女兼用で着用シーンを選ばないセーフティシューズです。シンプルなデザインで、配色が特徴です。踵部分に反射パイピングをしており、視認性に優れます。
サイズ(cm)
23.5
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ローカット
種別
23.5cm
種類
セーフティーシューズ
アズワン品番
3-731-04